Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelid Solutions GP-Extreme Wärmeleitpaste Thermalpolster 12 W/m·K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelid Solutions GP-Extreme Wärmeleitpaste Thermalpolster 12 W/m·K
Gelid Solutions GP-Extreme Wärmeleitpaste Thermalpolster 12 W/m·K
Gelid Solutions GP-Extreme Wärmeleitpaste Thermalpolster 12 W/m·K
Gelid Solutions GP-Extreme Wärmeleitpaste Thermalpolster 12 W/m·K
Artikel-Nr.:
     CIDE4-34543038
Hersteller:
     GELID Solutions
Herst.-Nr.:
     TP-GP01-B
EAN/GTIN:
     4897025781207
Suchbegriffe:
Kühlkörper Thermo-Pad
Wärmeleitpad
Wärmeleitpaste
wärmeleitpaste gelid
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Thermalpolster
Wärmeleitfähigkeit
12 W/m·K
Produktfarbe
Grau
Rostfrei
Ja
Nichthärtend
Ja
Nicht leitend
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
1 mm
Technische Details
Härte (Shore OO Skala)
35
Weitere Suchbegriffe: wärmeleitpaste, wärmeleitpad 1mm, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GELID Solutions
TP-GP01-A
ab € 6,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.