Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal CP 6028.016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal CP 6028.016
Rittal CP 6028.016
Artikel-Nr.:
     CIDE4-34537379
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6028.016
EAN/GTIN:
     4028177663312
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gewinde-Bolzen
Aluminium, 3 mm.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
3800 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
520 mm
Tiefe
3 mm
Höhe
600 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,68*
€ 107,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,48*
€ 105,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,55*
€ 99,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,03*
€ 97,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,28*
€ 88,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rittal
6053800
ab € 24,83*
Sonstiges
Rittal
6053000
ab € 22,53*
Sonstiges
Rittal
6053500
ab € 27,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.