Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe LTW 754 Alarmläutwerk 105 dB Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grothe LTW 754 Alarmläutwerk 105 dB Grau, Weiß
Grothe LTW 754 Alarmläutwerk 105 dB Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-34508957
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     22540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Läutewerk
Läutwerk
läutewerk 12v
läutewerk
Mechanische Läutewerke von Grothe zeichnen sich durch das exzellente Klangverhalten aus.
Vorteil im Wohnbereich gegenüber dem klassischen Zweiklang-Gong ist, dass die Tonerzeugung
so lange anhält, wie der Klingeltaster gedrückt wird.
Im industriellen Bereich kommen die Läutewerke als Meldung für Gefahren oder als Pausensignal
zur Geltung. In der Industrie regeln nationale und internationale Sicherheitsnormen die zwingend
erforderliche Installation geeigneter Warnsignale.
In Gefahr- Alarm- oder Notfällen in denen die Sicherheit oder Gesundheit der Belegschaft gefährdet
ist, können Grothe Alarm- oder Groß-Läutewerke eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Warnung Dezibel
105 dB
Produktfarbe
Grau, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
260 mm
Weitere Suchbegriffe: läutewerk grothe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,10*
€ 305,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,16*
€ 303,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,69*
€ 282,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,51*
€ 268,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,93*
€ 246,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.