Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 941.47 Strahler Oberflächenbeleuchtung Chrom GU5.3 LED 10 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 941.47 Strahler Oberflächenbeleuchtung Chrom GU5.3 LED 10 W
Paulmann 941.47 Strahler Oberflächenbeleuchtung Chrom GU5.3 LED 10 W
Paulmann 941.47 Strahler Oberflächenbeleuchtung Chrom GU5.3 LED 10 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33712689
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     94147
EAN/GTIN:
     4000870941478
Suchbegriffe:
12V-Seilsystem-Montagematerial
Anbau-Halogenstrahler
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Seilspot Togo Chrom ohne Leuchtmittel, max. 10W GU5,3 Egal ob gerade, schräg oder verwinkelt - Seilsysteme passen in jeden Raum. Die Serie Togo kann sowohl an der Wand als auch an der Decke montiert werden und bietet dadurch grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten. Das Basisset lässt sich individuell durch Einzelspots, Umlenker und weiteres Zubehör ergänzen - bitte beachten Sie dabei die maximale Trafoauslastung. - Einzelspot zur Ergänzung von Seilsystemen - Leuchtmittel frei wählbar - Nicht vergessen: Passendes Leuchtmittel gleich mitbestellen! - für Wand- und Deckenmontage geeignet
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Design
Produkttyp
Strahler Oberflächenbeleuchtung
Produktfarbe
Chrom
Platzierung
Zimmerdecke, Wand
Gehäusematerial
Metall
Schutzart
III
Gewicht und Abmessungen
Höhe
80 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU5.3
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
10 W
Lampenleistung
10 W
Spannung
12 V
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Maximum Watt der Ersatzlampe
10 W
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.