Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHOTT ZWIESEL 112420 Weinglas 680 ml Rotweinglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SCHOTT ZWIESEL 112420 Weinglas 680 ml Rotweinglas
SCHOTT ZWIESEL 112420 Weinglas 680 ml Rotweinglas
Artikel-Nr.:
     2813-387-437
Hersteller:
     Zwiesel Kristallglas
Herst.-Nr.:
     112420
EAN/GTIN:
     4001836019934
Suchbegriffe:
Bordeaux Weinglas
Bordeaux-Glas
Bordeauxglas
Bordeauxkelch
Durch die Serie PURE von SCHOTT ZWIESEL entsteht echter Gourmetgenuss. Der Bordeaux Pokal aus TRITAN®PROTECT-Kristallglas lässt einen großen Bordeaux und andere kräftige Rotweine aufleben und unterstreicht elegant deren Bukett.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Weingläser
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Rotweinglas
Form
Flötenglas
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Beste Verwendung
Bordeaux Wein
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
680 ml
Glas-Höhe
267 mm
Glasschalendurchmesser
94 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,61*
€ 7,73*
10 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,20*
ab € 5,67*
€ 7,81*
3 Tage
4
2
pro Packung
€ 12,90*
ab € 33,77004*
€ 42,85002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 46,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.