| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-33700087 Herst.-Nr.: 263740 EAN/GTIN: 4006160637403 |
| |
|
| | |
| - PTC-Keramik-Heizelement für ein gesundes, sicheres, leises und effizientes Heizen
- Geringe Staubentwicklung
- Schnelle und effektive Wärme
- Lange Lebensdauer
- Robust und unempfindlich
- 7-Stufenschalter
- 2 Heizstufen (1000/1500 W)
- Oszillierend (abschaltbar)
- Kaltstufe (Ventilator)
- Stufenlos regelbarer Thermostat
- Sicherheitskontaktschalter zum Brandschutz
- Sicherer Stand
- Stabiler Tragegriff (klappbar)
- Überhitzungsschutz
- 220–240 V, 50 Hz, 1500 W
Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Elektrischer Raumheizlüfter | | Heizelement Typ | Keramik | | Schnellaufheizung | Ja | | Anzahl der Leistungsstufen | 7 | | Auto -Oszillation | Ja | | Staubschutz | Ja | | Überhitzungsschutz | Ja | | Zertifizierung | CE, Intertek GS | Design | Produktfarbe | Grau | | Tragbar | Ja | | Griff(e) | Ja | | Steuerung | Drehregler | Energie | Leistung | 1500 W | | AC Eingangsspannung | 220-240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 Hz | Leistungen | Heizleistung | 1500 W | | Regelbare Temperatur | Ja | | Hitzeleistung (min) | 1000 W |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |