Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BaByliss Pure Metal Glätteisen Warm Chrom, Metallisch 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BaByliss Pure Metal Glätteisen Warm Chrom, Metallisch 1,8 m
BaByliss Pure Metal Glätteisen Warm Chrom, Metallisch 1,8 m
BaByliss Pure Metal Glätteisen Warm Chrom, Metallisch 1,8 m
BaByliss Pure Metal Glätteisen Warm Chrom, Metallisch 1,8 m
BaByliss Pure Metal Glätteisen Warm Chrom, Metallisch 1,8 m
BaByliss Pure Metal Glätteisen Warm Chrom, Metallisch 1,8 m
BaByliss Pure Metal Glätteisen Warm Chrom, Metallisch 1,8 m
BaByliss Pure Metal Glätteisen Warm Chrom, Metallisch 1,8 m
BaByliss Pure Metal Glätteisen Warm Chrom, Metallisch 1,8 m
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33699390
Hersteller:
     Babyliss
Herst.-Nr.:
     ST481E
EAN/GTIN:
     3030050127737
Suchbegriffe:
Glätt-Eisen
Glätteisen
Haar-Glätter
Haarglätter
Die super-glatten Platten mit Diamant-Keramik-Beschichtung gleiten mühelos durch das Haar für leichtes und einfaches Glätten. Super geschmeidige, abgerundete Außenplatten zaubern langanhaltende, geschwungene Locken.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Kabellänge
1.8 m
Ein-/Ausschalter
Ja
Automatische Abschaltung nach
72 min
Kabelgelenk
Ja
Anzeigelicht
Ja
Temperaturanzeige
Ja
Betriebsbereitschaftsanzeige
Ja
Leistungen
Typ
Glätteisen
Technologie
Warm
Haar glätten
Ja
Ionenfunktion
Ja
Keramisches Heizsystem
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Anzahl der Heizstufen
5
Temperatur (min)
150 °C
Temperatur (max)
235 °C
Heiz-Typ
PTC-Keramikheizung
Aufwärmzeit
10 s
Merkmale
Temperatur
230 °C
Design
Produktfarbe
Chrom, Metallisch
Plattenmaterial
Keramik
Keramikbeschichtung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Griff mit Sperre
Ja
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
5 Stück(e)
Palette GTIN (EAN/UPC)
43030050127735
Breite des Versandkartons
292 mm
Höhe des Versandkartons
343 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
33030050127738
Volumen Hauptkarton
371 cm³
Gewicht und Abmessungen
Breite
325 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
33 mm
Gewicht
298 g
Plattenbreite
28 mm
Plattentiefe
120 mm
Technische Details
Palettenhöhe netto
1721 mm
Pallettenlänge netto
1200 mm
Pallettenbreite netto
800 mm
Lieferumfang
Anzahl der Befestigungen
2
Schutzkappen
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Wärmematte
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
324 mm
Verpackungstiefe
89 mm
Verpackungshöhe
175 mm
Paketgewicht
1070 g
Lieferumfang
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: haarglätter babyliss, glätteisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,12*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,79*
€ 96,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,58*
€ 93,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,65*
€ 91,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,12*
€ 89,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Babyliss
ST330E
ab € 33,22*
Zubehör
Babyliss
ST250E
ab € 21,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.