Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fakir trend HL 140 Drinnen Silber, Weiß 1800 W Elektrischer Raumheizlüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fakir trend HL 140 Drinnen Silber, Weiß 1800 W Elektrischer Raumheizlüfter
Fakir trend HL 140 Drinnen Silber, Weiß 1800 W Elektrischer Raumheizlüfter
Fakir trend HL 140 Drinnen Silber, Weiß 1800 W Elektrischer Raumheizlüfter
Fakir trend HL 140 Drinnen Silber, Weiß 1800 W Elektrischer Raumheizlüfter
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33664941
Hersteller:
     Fakir Hausgeräte
Herst.-Nr.:
     62 58 006
EAN/GTIN:
     4002780009620
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Keramik-Heizlüfter
Der Keramik-Heizlüfter Fakir trend | HL 140 vereint hohe Heizleistung mit ansprechendem und kompaktem Design. Dank der LED Ringsteuerung hat das Modell ein trendiges Design und lässt sich einfach bedienen. Das Modell ist als kompakter Heizlüfter flexibel einsetzbar und schnell griffbereit. Mit seinen zwei Heizstufen kann man den Keramik-Heizlüfter immer so einstellen, dass er sich dem Wohlbefinden anpasst.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektrischer Raumheizlüfter
Heizelement Typ
Keramik
Anzahl der Leistungsstufen
2
Sommerlüftung
Ja
Kabellänge
1.4 m
Überhitzungsschutz
Ja
Kippschutz
Ja
Design
Geeignet für
Drinnen
Platzierungsoptionen
Flur
Produktfarbe
Silber, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Griff(e)
Ja
Power-LED
Ja
Steuerung
Tasten, Drehregler
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
250 mm
Gewicht
1400 g
Energie
Leistung
1800 W
Leistungen
Heizleistung
1800 W
Hitzeleistung (min)
900 W
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.