Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wisi DV 27 Widerstand 75 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wisi DV 27 Widerstand 75 Ohm Metall
Wisi DV 27 Widerstand 75 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33646090
Hersteller:
     WISI Communications
Herst.-Nr.:
     10639
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschlusswiderstand
DC-Blocker
wisi abschlusswiderstand
abschlusswiderstand
Der DV 27 ist ein klemmbarer 75 Ohm Abschlusswiderstand zur Montage an Antennendosen (DB 64 Unicable). Durch DC-Trennung eignet er sich für Multischalterkaskaden mit Spannungsweiterleitung.

- Für DB 64 Unicable.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
75 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Höhe
22 mm
Durchmesser
5 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,84*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,35*
€ 1,6065
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,2495
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.