Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson LabelWorks LW-Z700FK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson LabelWorks LW-Z700FK
Epson LabelWorks LW-Z700FK
Epson LabelWorks LW-Z700FK
Epson LabelWorks LW-Z700FK
Epson LabelWorks LW-Z700FK
Epson LabelWorks LW-Z700FK
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33559064
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C51CF25120
EAN/GTIN:
     8715946621418
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Robustes Design Für den Einsatz in rauen Umgebungen bietet der LW-Z700FK ein schützendes Hartschalengehäuse. Ein großer Tragegriff sorgt derweil für Mobilität. Freihandbetrieb Schnelltasten sorgen für weniger Aufwand beim Tippen, während ständig wiederkehrende Aufgaben über die innovative Pick & Print-Funktion optimiert werden. Dadurch wird automatisch das nächste Etikett in einer vordefinierten Serie gedruckt, wenn festgestellt wird, dass der Benutzer das vorherige Etikett ausgewählt hat. Einfache Bedienung Mit der Banderkennung, dem automatischen Papierschneider und der Drop-Stop-Funktion ist das Beschriften von Kabeln, elektrischen Leitungen, kleinen Rohren und anderen Elektro- oder Maschinenkomponenten so einfach wie nie zuvor. Große Auswahl Der LW-Z700FK eignet sich für verschiedene Breiten von 4 bis 24 mm und bietet 100 Etikettenvorlagen. Die Bänder eignen sich für jede Umgebung. Magnetische und Schrumpfbänder runden das Portfolio ab, welches unter anderem bereits hitzebeständige, fluoreszierende und reflektierende Etiketten sowie Bänder zum Aufbügeln umfasst. Professionelle Ergebnisse Neben dem Schnelldruck mit einer Qualität von 180dpi, ist es dank der im Lieferumfang enthaltenen Epson Label Editor-Software schnell und einfach möglich, das Bild eines Unternehmenslogos an den LW-Z700FK zu übertragen, um damit Kabelkennzeichnungen zu drucken. Dies sorgt für ein professionelles Erscheinungsbild. Wirtschaftlicher Betrieb Mit kleineren Seitenrändern und Bändern von bis zu 9 m Länge, erreicht der LW-Z700FK beeindruckende Einsparungen bei den Gesamtbetriebskosten.
Weitere Informationen:
Technische Details
Batteriestandsanzeige
Ja
Griff(e)
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Auto-Steigerung
0-9, a-z, A-Z, Alphabetic, Numerical, Date, Time
Multiblock
Wählbar
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
395 mm
Verpackungshöhe
305 mm
Paketgewicht
3165 g
Leistungen
integrierte Barcodes
CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Datenmatrix, EAN128, EAN13, EAN8, GS1-128, GS1 DataBar, ITF, MaxiCode, PDF417, QR Code, UPC-A, UPC-E
Anzahl der Symbole
1,427
Speicherbandbreite (metrisch)
24 mm
Abwurfstopp-Funktion
Ja
Suchen
Ja
Unterstützte Einheiten
mm, Zoll
Zahl der Drucklinien (max)
Variabel
Maximale Textlänge pro Zeile
180 Zeichen
Schneider
Ja
Alphanumerischer Speicher
Depends on the user's PC
Bandformaterkennung
Ja
Bandende-Erkennung
Ja
Erkennung der offenen Abdeckung
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, USB
Mitgelieferte Software
Epson Label Editor
AC-Netzadapter
Ja
Tragetasche
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Display
LCD
Tastatur - Tastenanzahl
66
Display-Auflösung
140 x 8 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Tastaturaufbau
QWERTZ
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
6
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Automatische Abschaltung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
136 mm
Tiefe
298 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
1100 g
Papierhandhabung
Autoabschneider
Ja
Halbschneider
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Sonstige Funktionen
Printing history
Ja
Printing history features
Letztes Etikett
Druckvorschau
Ja
Band Speicher
100 Etikett(en)
Ursprungsland
China
Anzahl der Rahmen
86
Tabellenanzahl
8
Unterstützte Sprachen
Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch
Systemanforderung
Mindestsystemvoraussetzungen
PC Display XGA (1024 x 768)
Min. benötigter Speicherplattenplatz
100 MB
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Minimum Displayauflösung Anforderung
1024 x 768 Pixel
Drucken
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
30 mm/sek
Maximum Druckweite
24 mm
Druckbare Punktzahlen
128 dot
Vertikaler Druck
Ja
Spiegeldruck
Ja
Druck im Flaggenstil
Ja
Drahtwickel-Druck
Ja
Textausrichtung
Zentrum, Justify, Links, Manuell, Rechts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 397,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,13*
€ 563,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,96*
€ 548,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,63*
€ 510,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,51*
€ 498,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,28*
€ 472,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP1ERTBSCE51
ab € 11,98*
Zubehör
Epson
CP05RTBSCE51
ab € 23,98*
Zubehör
Epson
CP04RTBSCE51
ab € 16,07*
Zubehör
Epson
C53S651001
ab € 13,34*
Zubehör
Epson
C53S651002
ab € 18,58*
Zubehör
Epson
C53S652004
ab € 4,25*
Zubehör
Epson
C53S652003
ab € 4,25*
Zubehör
Epson
C53S652002
ab € 4,25*
Zubehör
Epson
C53S653001
ab € 4,73*
Zubehör
Epson
C53S653004
ab € 4,71*
Zubehör
Epson
C53S653006
ab € 5,21*
Zubehör
Epson
C53S653003
ab € 4,73*
Zubehör
Epson
C53S653007
ab € 5,22*
Zubehör
Epson
C53S653008
ab € 4,73*
Zubehör
Epson
C53S653002
ab € 4,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.