Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 815120 Schleifmaschinenzubehör Sandpapier


Menge:  Packung  
Produktinformationen
kwb 815120 Schleifmaschinenzubehör Sandpapier
kwb 815120 Schleifmaschinenzubehör Sandpapier
kwb 815120 Schleifmaschinenzubehör Sandpapier
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33528422
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     815120
EAN/GTIN:
     4009318151202
Suchbegriffe:
Holz-Schleifstreifen
Holz-Schwingschleifblatt
Lack-Schleifstreifen
Lack-Schwingschleifblatt
Schleifstreifen HOLZ & METALL, Korund, 93 x 230 mm SB-Karton

Schleifstreifen HOLZ & METALL, 93 x 230 mm, Korund, Aluminiumoxyd bestreut, für Holz und Metall, zum Entfernen von Rost, Farbe, Lack und Spachtel. Für Schwingschleifer.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Sandpapier
Vorgesehene Verwendung
Schleifen
Schleifmachine Sorte
Schwingschleifer
Schmirgel-Oberflächen
Metall, Holz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Körnung
120
Form der Schmirgelplatte
Rechteckig
Größe der Schleifplatte (BxT)
93 x 230 mm
Produktfarbe
Braun
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,40*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,14* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,35*
€ 5,18
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 4,28*
€ 5,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,11*
€ 2,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,04*
€ 2,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,97*
€ 2,34
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,94*
€ 2,31
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,83*
€ 2,18
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,73*
€ 2,06
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,40*
€ 1,67
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.