Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D229102 Herst.-Nr.: 492832 EAN/GTIN: 4009314928327 |
|
|
| | |
| Schleifdreiecke, 96 mm, HOLZ & METALL, Edelkorund, Aluminiumoxyd bestreut, vollkunstharzgebunden, verstärktes Trägermaterial, mit Velours-Rückseite, gelocht, für Delta-/Dreieckschleifer, zum Schleifen von Metall und Holz, Farbe, Lack, Spachtel, Stein und Kunststoff. Weitere Informationen: Technische Details | Produkttyp | Sandpapier | | Vorgesehene Verwendung | Schleifen | | Schmirgel-Oberflächen | Metall, Farbe, Kunststoff, Stein, Anstrich, Holz | | Markenkompatibilität | Jede Marke | | Körnung | 320 | | Form der Schmirgelplatte | Dreieck | | Schleifplattendurchmesser | 96 mm | | Anzahl der Staubabsaugungslöcher | 6 | | Produktfarbe | Rot |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 2,48* | € 4,72* | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 3,23* | € 4,73* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 4,10* | € 6,29* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 18,64* | € 26,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,496* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|