| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-33528101 Herst.-Nr.: 817718 EAN/GTIN: 4009318177189 |
| |
|
| | |
| Schleifmittel auf Rollen, HOLZ & METALL Korund, Aluminiumoxyd bestreut, 5 m Länge, Breite 93 und 115 mm, geeignet für alle handelsüblichen Schwingschleifer, sowie für Handschliff, zum Schleifen von Metall und Holz, Farbe, Lack, Spachtel, Stein und Kunststoff. Weitere Informationen: Technische Details | Produkttyp | Sandpapier | | Vorgesehene Verwendung | Schleifen | | Schleifmachine Sorte | Schwingschleifer | | Schmirgel-Oberflächen | Füllmaterial, Metall, Farbe, Stein, Anstrich, Holz | | Markenkompatibilität | Jede Marke | | Körnung | 180 | | Form der Schmirgelplatte | Rechteckig | | Rollenbreite | 93 mm | | Rollenlänge | 5 m | | Produktfarbe | Braun |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |