Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother LC-3217BK Druckerpatrone Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother LC-3217BK Druckerpatrone Original Schwarz
Brother LC-3217BK Druckerpatrone Original Schwarz
Brother LC-3217BK Druckerpatrone Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33499351
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC-3217BK
EAN/GTIN:
     4977766762113
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Brother
Kompatibilität
MFC-J6530DW MFC-J6930DW
Schwarzer Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Seitenergebnis schwarze Tinte
550 Seiten
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Die besten Konditionen aller 39 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
LC3217C
ab € 9,32*
Ähnlich
Brother
LC3217M
ab € 9,34*
Ähnlich
Brother
LC3217Y
ab € 9,28*
Ähnlich
Brother
LC3219XLBK
ab € 25,32*
Ähnlich
Brother
LC3219XLC
ab € 16,55*
Ähnlich
Brother
LC3219XLM
ab € 16,57*
Ähnlich
Brother
LC3219XLY
ab € 16,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.