Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PIXMA MG2555S Tintenstrahl A4 4800 x 600 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PIXMA MG2555S Tintenstrahl A4 4800 x 600 DPI
Canon PIXMA MG2555S Tintenstrahl A4 4800 x 600 DPI
Canon PIXMA MG2555S Tintenstrahl A4 4800 x 600 DPI
Canon PIXMA MG2555S Tintenstrahl A4 4800 x 600 DPI
Canon PIXMA MG2555S Tintenstrahl A4 4800 x 600 DPI
Canon PIXMA MG2555S Tintenstrahl A4 4800 x 600 DPI
Canon PIXMA MG2555S Tintenstrahl A4 4800 x 600 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE4-32881887
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0727C026
EAN/GTIN:
     4549292072419
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Briefumschläge, Glanzpapier, Fotopapier, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5
Maximale Druckgröße
216 x 297 mm
ISO-B-Formate
B5
Nicht-ISO Druckmedienformate
Rechtlich
Umschlaggrößen
10, DL
Fotopapiergrößen
10x15,13x18 cm
Empfohlenes Mediengewicht
64 - 105, 275 g/m²
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
5 - 35 °C
Merkmale
Zahl der Druckpatronen
2
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Art der Papierzuführung
Papierfach
Maximale Papierkapazität
60 Blätter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433100
Design
Produktfarbe
Schwarz
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Min. benötigter RAM
1536 MB
Min. benötigter Speicherplattenplatz
3100 MB
Gewicht und Abmessungen
Breite
426 mm
Tiefe
306 mm
Höhe
145 mm
Gewicht
3500 g
Lieferumfang
Treiber enthalten
Ja
Mitgelieferte Software
My Image Garden, Quick Menu, MP Driver
Netzwerk
Mobile Drucktechnologien
Nicht unterstützt
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen
USB
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Scannen
Scannen
Farbscan
Optische Scan-Auflösung
600 x 1200 DPI
Scanner-Typ
Flachbettscanner
Maximaler Scanbereich
216 x 297 mm
Scantechnologie
CIS
Eingabe Farbtiefe
48 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Mehrfach-Kopie (max.)
21 Kopien
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
9 W
Stromverbrauch (Standby)
1 W
Stromverbrauch (aus)
0.4 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Drucken
Farbdruck
Maximale Auflösung
4800 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono
8 ipm
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe
4 ipm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,34*
€ 80,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,72*
€ 79,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,00*
€ 72,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.