Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Vivanco 37600 Fernbedienung DTC, DTT, DTV, DVD/Blu-ray, DVDR-HDD, DVR, Heimkinosystem, PC, SAT, STB, TV, Beistellgerät, VCR Drucktasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivanco 37600 Fernbedienung DTC, DTT, DTV, DVD/Blu-ray, DVDR-HDD, DVR, Heimkinosystem, PC, SAT, STB, TV, Beistellgerät, VCR Drucktasten
Vivanco 37600 Fernbedienung DTC, DTT, DTV, DVD/Blu-ray, DVDR-HDD, DVR, Heimkinosystem, PC, SAT, STB, TV, Beistellgerät, VCR Drucktasten
Vivanco 37600 Fernbedienung DTC, DTT, DTV, DVD/Blu-ray, DVDR-HDD, DVR, Heimkinosystem, PC, SAT, STB, TV, Beistellgerät, VCR Drucktasten
Vivanco 37600 Fernbedienung DTC, DTT, DTV, DVD/Blu-ray, DVDR-HDD, DVR, Heimkinosystem, PC, SAT, STB, TV, Beistellgerät, VCR Drucktasten
Vivanco 37600 Fernbedienung DTC, DTT, DTV, DVD/Blu-ray, DVDR-HDD, DVR, Heimkinosystem, PC, SAT, STB, TV, Beistellgerät, VCR Drucktasten
Artikel-Nr.:
     CIDE4-32869524
Hersteller:
     Vivanco
Herst.-Nr.:
     37600
EAN/GTIN:
     4008928376005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heimkino
Heimkinoanlage
Heimkinosystem
Heimtheatersystem
Die UR 40 USB lässt sich schnell und einfach in wenigen Minuten über den PC konfigurieren und updaten. Die dafür benötige Software steht unter dem Link www.vivanco.com/easylink zum Download bereit und wird ständig aktualisiert, oder gleich hier auf der Seite downloaden.

- PC programmierbare 4 in 1 Universal Fernbedienung.
- Für TV / SAT / DVB / DVD / BLURAY / VCR / HDD / MEDIA PLAYER / HIFI Geräte.
- Sehr einfache und schnelle Programmierung in wenigen Minuten.
- Über 2.500 Marken und 240.000 Gerätecodes verfügbar.
- Software Download unter www.vivanco.com/easylink.
- Softwareentwicklung durch Superior SRL, Italien.
- Ständige Aktualisierung der Code-Bibliothek, schnelles Update über Internet.
- Inkl. USB Kabel zum Anschluss an den PC.
Weitere Informationen:
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Leistungen
Ein-/Ausschalter
Ja
Batterie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Batterien
2
Batteriespannung
1.5 V
Systemanforderung
USB erfordert
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Betriebsanleitung
Ja
Design
Fernbedienung Nutzung
DTC, DTT, DTV, DVD/Blu-ray, DVDR-HDD, DVR, Heimkinosystem, PC, SAT, STB, TV, Beistellgerät, VCR
Markenkompatibilität
Universal
Produktfarbe
Schwarz
Eingangssignal
Drucktasten
Nummerntasten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Stecker
Mikro-USB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,60*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hama
00084035
ab € 12,93*
Sonstiges
Marmitek
08171
ab € 25,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.