Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-099797 Herst.-Nr.: UA0184A EAN/GTIN: 4052792013450 |
| |
|
| | |
| Der USB 3.0 Adapter von LogiLink zum Anschluss von USB Geräte. Übertragen Sie Ihre Daten mit einer max. Datenübertragungsrate von bis zu 1000 Mbit/s. Unterstützt Jumbo Pakete bis zu 9 KB. Weitere Informationen: Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja | Verpackungsdaten | Anzahl | 1 | Design | Produktfarbe | Schwarz | | Chipsatz | Realtek RTL8153 | Sonstige Funktionen | Warentarifnummer (HS) | 85176990 | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | | Hostschnittstelle | USB | | Schnittstelle | Ethernet | | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8.1, Windows ME, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | Netzwerk | Maximale Datenübertragungsrate | 1000 Mbit/s | | Netzstandard | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u | | Ethernet/LAN | Ja | | Ethernet Schnittstellen Typ | Gigabit Ethernet | | Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | | Verkabelungstechnologie | 10/100/1000BaseT(X) | | Auto MDIX IEEE | Ja | | Vollduplex | Ja | | Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 252 | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 10,26* | € 14,20* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 11,02* | € 15,25* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 11,34* | € 15,69* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 12,29* | € 18,04* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 13,49* | € 18,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|