Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Everki Atlas Rucksack Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Everki Atlas Rucksack Schwarz, Orange
Everki Atlas Rucksack Schwarz, Orange
Everki Atlas Rucksack Schwarz, Orange
Everki Atlas Rucksack Schwarz, Orange
Everki Atlas Rucksack Schwarz, Orange
Everki Atlas Rucksack Schwarz, Orange
Everki Atlas Rucksack Schwarz, Orange
Everki Atlas Rucksack Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE4-32831136
Hersteller:
     Everki
Herst.-Nr.:
     EKP122
EAN/GTIN:
     874933002352
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Der Atlas – Everkis Rucksack-Trolley für mobile Geschäftsleute. Der Rucksack-Trolley bietet Ihnen die Funktionalität und das intuitive Design, das Sie von einem Everki Rucksack erwarten, zusammen mit der Leichtigkeit eines Trolleys. Ihr mobiles Büro ist von nun an komplett durchorganisiert, leicht zugänglich und leicht zu handhaben. Der mobile Rucksack mit vielseitigen Funktionen Als Geschäftsreisender brauchen Sie Funktionalität. Deshalb haben wir den Atlas Rucksack Trolley mit flexiblen Funktionen ausgestattet. Sie können ihn schnell und leise durch den Flughafen manövrieren, oder falls notwendig, den Atlas komfortabel mit unseren gut gepolsterten und breiten Schultergurten tragen. Haben Sie viel Gepäck? Dann befestigen Sie den Atlas Rucksack-Trolley einfach mit der diskreten Trolley-Lasche am Griff eines anderen Trolleys. Haben Sie einen großen Laptop? Unser innovatives Laptopfach eignet sich hervorragend, um einen 17,3” Laptop oder ein dünnes 13” Ultrabook sicher zu verstauen. Sollten Sie einmal kein Notebook dabei haben, dann nehmen Sie das Laptopfach einfach aus dem Rucksack heraus und schon haben Sie Platz für weitere Bekleidung und Ausrüstung. Ihr Tablet findet sicheren Halt im extra weich gefütterten Tabletfach. Egal wohin die Reise geht - der Atlas passt sich ihrem Lebensstil perfekt an. Das intuitive Design von Everki Der Atlas – Everkis Rucksack-Trolley. Ein Rucksack, der Flexibilität und durchdachte Funktionen bietet. Packen Sie Ihr mobiles Büro in den Atlas oder nutzen Sie ihn für einen Wochenendausflug. Das Hauptfach verfügt über viel Stauraum, ein herausnehmbares und anpassbares Laptopfach sowie ein schnell zugängliches Fach für Ihr Telefon auf der Oberseite des Rucksacks. Im Frontfach finden Sie einsehbare Netztaschen, Halter für Kugelschreiber und Zusatzgeräte, einen Haken für Ihren Schlüssel sowie ein Fach mit RFID-Schutz. Ihr Tablet, eine Wasserflasche, Geldbeutel und Zeitschriften finden im Atlas ebenfalls ihren Platz. Alle diese Funktionen werden von einem kontrastreichen orangenen Innenfutter hervorgehoben. Der Atlas - Vielseitigkeit auf Rollen. Mehrere sichere Fächer für technische Geräte Laptops gibt es in verschiedenen Größen. Aus diesem Grund haben wir das innovative Laptopfach entwickelt, das für eine große Anzahl verschiedener Laptops verwendet werden kann. Das vollständig gepolsterte Fach ist perfekt, um ein dünnes 13” Ultrabook oder einen großen, sperrigen 17,3” Laptop sicher zu verstauen. Oder Sie können die Tasche komplett herausnehmen, um mehr Platz im Hauptfach zu schaffen. Passen Sie die Größe des Fachs von unten sowie an den Seiten an und nutzen Sie den Klettverschluss, um Ihr Gerät von oben zu sichern. Haben Sie auch ihr Tablet dabei? Der Atlas bietet dafür ebenfalls einen sicheren Platz. Das leicht zugängliche iPad/Kindle/Tabletfach ist extra weich gefüttert, um vor Kratzern und Schäden zu schützen. RFID Schutz Die meisten Reisepässe, Kreditkarten und Chipkarten sind heutzutage mit einem RFID Mikrochip ausgestattet. Sie ungeschützt zu tragen, kann Sie anfällig für illegale Scans machen, bei denen auf den Karten gespeicherte, private Informationen ausgelesen werden. Identitätsdiebstahl ist ein ernst zu nehmendes Problem. Deshalb haben wir den Atlas mit einem RFID-geschützten Fach ausgestattet, das Ihre vertraulichen Daten auf Kreditkarten und Reisepässen sichert. Schieben Sie einfach Ihren Reisepass, Ihre Kreditkarte oder andere Arten der Identifizierung in das Fach und Ihre Bank- sowie persönlichen Daten sind vor illegalen RFID Scans geschützt. Komfortabel und leise Wir haben den Atlas mit stabilen, großen Rädern entwickelt, die in die Tasche eingelassen wurden, um eine reibungslose und ruhige Fahrt durch den Flughafen oder das Büro zu garantieren. Wenn Sie ihre Tasche nicht ziehen möchten, nutzen Sie die extra breiten, gepolsterten Schultergurte, um den Atlas als Rucksack zu tragen. Die Brustgurte verteilen das Gewicht ausgewogen auf den Körper und garantieren, dass sich die Schultergurte auch bei voller Last nicht unangenehm in Ihre Schultern graben. Die Rucksackgurte können bequem mit einem Reißverschluss in einem der hinteren Fächer verstaut werden, wenn diese nicht benutzt werden. Dasselbe Fach bedeckt die Räder und schützt Ihre Kleidung, wenn Sie den Atlas wie einen Rucksack tragen. Dezenter und angenehmer Komfort. Lasche zur Befestigung am Griff eines Trolleys Wenn Sie mit viel Gepäck reisen, dann erspart Ihnen die Trolley-Lasche auf der Rückseite des Atlas eine Menge Mühen. Fahren Sie den Trolley-Teleskopgriff ein und streifen Sie den Atlas einfach über Ihren Rollkoffer. Rollenabdeckung Sollte schlechtes Wetter oder unebenes Gelände das Ziehen des Atlas unmöglich machen, ist er im Handumdrehen in einen Rucksack verwandelt. Öffnen Sie das Fach in dem sich die Rucksackgurte befinden, verdecken Sie mit der Lasche die Rollen und befestigen Sie diese mit dem Klettverschluss. So ist sichergestellt, dass kein Schmutz an Ihre Kleidung kommt. Kontrastreiche Innenauskleidung Jedes Innenfutter von Everki ist in einem stylischen, kontrastreichen Orange gehalten, weil wir wissen wie frustrierend es sein kann, den Reißverschluss eines Fachs versehentlich offen zu lassen und wie schwer es ist, die eigenen Sachen vor einem schwarzen Hintergrund zu organisieren. Smart und stylisch. Langlebige Reißverschlüsse und Metall-Zieher Ist Ihnen jemals der Reißverschluss Ihrer Lieblingstasche kaputt gegangen? Uns schon. Deshalb nutzen wir für unsere Produkte langlebige Reißverschlüsse und Zieher aus Metall. Somit kann Ihre Lieblingstasche auch Ihre Lieblingstasche bleiben.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
203 mm
Höhe
540 mm
Gewicht
3050 g
Volumen (l)
30 l
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
280 x 38.1 x 419 mm
Merkmale
Produkthauptfarbe
Schwarz, Orange
Notebook-Gehäuse
Ja
Minimum Bildschirmgröße
13 Zoll
Maximale Bildschirmgröße
17.3 Zoll
Reißverschlusstaschen
Ja
Griff(e)
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 286,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,83*
€ 410,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,09*
€ 398,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,21*
€ 379,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,20*
€ 363,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,80*
€ 341,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.