Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIMA MKP1T023304F00KSSD Kondensator Rot Fixed capacitor AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WIMA MKP1T023304F00KSSD Kondensator Rot Fixed capacitor AC
WIMA MKP1T023304F00KSSD Kondensator Rot Fixed capacitor AC
Artikel-Nr.:
     CIDE4-32754286
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKP1T023304F00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impuls-Kondensator
Impulskondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Fixed capacitor
Dielektrischer Typ
Film
Befestigungstyp
Oberfläche
Produktfarbe
Rot
Netzteiltyp
AC
Belastbarkeit
33 nF
Kapazitätstoleranz
10 %
Spannung
650 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
8 mm
Höhe
15 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 100 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,627*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,0011*
€ 1,19131
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,9611*
€ 1,14371
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,9411*
€ 1,11991
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8056*
€ 0,95866
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,7356*
€ 0,87536
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,627*
€ 0,74613
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.