Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech K780 Multi-Device Wireless Keyboard Tastatur RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Deutsch Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech K780 Multi-Device Wireless Keyboard Tastatur RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Deutsch Grau, Weiß
Logitech K780 Multi-Device Wireless Keyboard Tastatur RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Deutsch Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-32428470
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-008034
EAN/GTIN:
     5099206064942
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
DIESE DESKTOP-TASTATUR BIETET NIE DAGEWESENE MÖGLICHKEITEN.
Die K780 Multi-Device ist eine voll ausgestattete All-in-One-Tastatur mit Nummernblock im eleganten Design, die auch mit Smartphones und Tablets reibungslos funktioniert.

Tippen Sie leise und komfortabel und wechseln Sie mühelos zwischen allen für die Texteingabe verwendeten Geräten.Kompatibel mit PC, Mac, ChromeOS, Android und iOS.

Tippen und Umschalten zwischen Geräten
Wenn Sie mit dem Computer einen Bericht verfassen, können Sie über die Easy-Switch-Taste ganz einfach aufs Smartphone oder Tablet umschalten und dort eine Nachricht eingeben.

Diese Universaltastatur ist kompatibel mit Windows, Mac, Android und iOS (iPhone und iPad). Sie erkennt den verbundenen Gerätetyp, sodass alle Tasten immer so platziert sind, wie Sie es gewohnt sind.

Leise, voll ausgestattete Tastatur in Standardgröße
Ruhiges, angenehmes und gewohntes Tippen mit dem PerfectStroke™-Tastendesign von Logitech.

Robuste Ausführung mit großen, sorgfältig gearbeiteten konkaven Tasten, einem praktischen Nummernblock und allen gewohnten Sondertasten.

Leistungsstarke kabellose Verbindung mit 10 m Reichweite und 128-Bit-AES-Verschlüsselung zwischen der Tastatur und dem verbundenen Gerät.

Integrierte Halterung aus Gummi für Mobilgeräte
Verschiedene Geräte wie Smartphones und das 30cm (12 Zoll) große iPad Pro lassen sich stabil in komfortablem Leseabstand und gleichzeitig immer in Reichweite halten.

Sorgt für mehr Ordnung auf dem Schreibtisch.

Zuverlässig und unkompliziert
Lange Batterielaufzeit von 24 Monaten dank zwei enthaltener AAA-Batterien, mit automatischem Standby-Modus, Ein-/Ausschalter und Batteriestandsanzeige.

Enthält zwei Optionen für die kabellose Verbindung: USB-Empfänger Logitech Unifying™ und Bluetooth® Smart.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
380 x 22 x 158 mm
Tastaturgewicht
875 g
Sonstige Funktionen
Anzahl Kanäle
3 Kanäle
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriekapazität
1000 mAh
Automatische Abschaltung
Ja
Lebensdauer der Batterie
24 Monat( e)
Wiederaufladbar
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iPadOS, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 14.5, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, Android 10.0, Android 10
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Breite des Versandkartons
274 mm
Höhe des Versandkartons
185 mm
Volumen Hauptkarton
20800 cm³
Design
Produktfarbe
Grau, Weiß
Tastatur-Stil
Gerade
Full-size Tastatur
Ja
Material
Metall, Kunststoff, Gummi
LED-Anzeigen
Akku
LED-Batterieanzeige
Ja
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF)
150000 h
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
107
Lebensdauer der Tastaturtasten
10 Millionen Zeichen
Kurzbefehle
Ja
Anzahl der Sachnelltasten
9
Übertragungstechnik
Kabellos
Zweck
Universal
Schlüsselfahrtstrecke
2.2 mm
Frequenzband
2.4 GHz
Tastenabstand
19 mm
Leise Tasten
Ja
Geräuschpegel
45 dB
Tastaturtastentechnologie
Schere
Ein-/Ausschalter
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, CB
Verpackungsdaten
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Unifying receiver
Vereinigender Receiver
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
169 mm
Verpackungstiefe
400 mm
Verpackungshöhe
33 mm
Paketgewicht
1084 g
Verpackungsvolumen
2231 cm³
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,77*
€ 108,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,61*
€ 106,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,02*
€ 96,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,62*
€ 94,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,25*
€ 87,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
920-008087
ab € 45,73*
Zubehör
Logitech
920-008013
ab € 207,19*
Zubehör
Logitech
920-007566
ab € 35,82*
Zubehör
Logitech
920-006704
ab € 44,31*
Zubehör
Logitech
920-007905
ab € 18,83*
Zubehör
Logitech
920-002420
ab € 61,68*
Zubehör
Logitech
920-008221
ab € 69,81*
Zubehör
Logitech
920-004511
ab € 20,12*
Zubehör
Logitech
920-002916
ab € 52,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.