Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram NOXLITE Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram NOXLITE Anthrazit
Osram NOXLITE Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE4-32325432
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4052899934337
EAN/GTIN:
     4052899934337
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Spannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Höhe
230 mm
Gewicht
612 g
Merkmale
Produktfarbe
Anthrazit
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung
350 lm
Gehäusematerial
Aluminium
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Schutzart
II
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungshöhe
266 mm
Verpackungslänge
119 mm
Paketgewicht
738 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,36*
€ 139,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,79*
€ 138,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,59*
€ 132,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,40*
€ 126,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,99*
€ 109,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.