Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Osram ST8V-0.6m-8W-840-EM LED-Lampe G13 A+


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Osram ST8V-0.6m-8W-840-EM LED-Lampe G13 A+
Osram ST8V-0.6m-8W-840-EM LED-Lampe G13 A+
Artikel-Nr.:
     1039H-9019633000
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4052899955691
EAN/GTIN:
     4052899955691
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
Produktvorteile
- Einfacher, schneller und sicherer Lampenaustausch ohne Umverdrahtung
- Energieeinsparung von bis zu 65 % (gegenüber T8 Leuchtstofflampe am KVG)
- Volle Helligkeit ohne Aufwärmphase, deswegen ideal geeignet in Kombination mit Sensorik
- Sehr hohe Schaltfestigkeit
- Auch geeignet für den Betrieb bei niedrigen Temperaturen

Anwendungsgebiete
- Allgemeinbeleuchtung in Umgebungstemperaturen von –20…+45 °C
- Korridore, Treppen- und Parkhäuser
- Kühl- und Lagerräume
- Anwendungen im Haushalt
- Industrie
- Lagerhallen
- Supermärkte und Warenhäuser

Produkteigenschaften
- LED-Alternative für klassische T8-Leuchtstofflampen in KVG-Leuchten
- Integriertes EVG mit hohem Powerfaktor
- Homogene Ausleuchtung
- Lebensdauer: bis zu 30.000 h
- Breiter Ausstrahlungswinkel: 220°
- Quecksilberfrei und RoHS-konform
- Schutzart: IP20
- Röhre aus Glas

Technische Ausstattung
- Geeignet für den Betrieb mit verlustarmen und konventionellen Vorschaltgeräten

Sicherheitshinweise
- Nicht für den Betrieb mit elektronischem Vorschaltgerät geeignet.
- Der Einsatz in Außenanwendungen ist in geeigneten Feuchtraumleuchten gemäß Datenblatt und Installationsanleitung möglich.

Rechtliche Hinweise
- Beim Austausch gegen eine T8-Leuchtstofflampe hängen Gesamtenergieeffizienz und Lichtverteilung von der Bauart der Anlage ab.
Weitere Informationen:
Gewicht & Abmessungen
Durchmesser (mm)
28 mm
Länge (mm)
603 mm
Gewicht
110 g
Farbe
Produktfarbe
Weiß
Leistung
Lampenleistung
8 W
Fassungs-/Sockeltyp
G13
Lichtleistung
800 lm
Glühbirnenlebensdauer (Std.)
30000 h
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
4000 K
Strahlungswinkel
220 °
Farbwiedergabeindex
80
Leistungsfaktor
0,9
Beleuchtungseffizienz
100 lm/W
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Temperaturbereich in Betrieb
-20 - 65 °C
RoHS-Kompatibel
Ja
Zertifizierung
CE
Verpackungsinformation
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Verpackungsbreite
28 mm
Verpackungstiefe
695 mm
Verpackungshöhe
28 mm
Paketgewicht
128 g
Technische Details
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Glühbirnengröße
T8
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
200000
Start-up Zeit
0.5 s
Farbcode
840
Gehäusematerial
Glas
Energiequelle
AC
Energie
Energie-Effizienzklasse
A+
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
Energieverbrauch (1000 Stunden)
8 kWh
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
pro Stück
€ 6,99*
ab € 15,97*
€ 18,52*
pro Paket
€ 1,00*
ab € 15,70*
€ 18,85*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.