Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technoline MA 10660 Anemometer Taschen/handgehalten Tasse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technoline MA 10660 Anemometer Taschen/handgehalten Tasse
Technoline MA 10660 Anemometer Taschen/handgehalten Tasse
Artikel-Nr.:
     CIDE4-32047123
Hersteller:
     TechnoTrade
Herst.-Nr.:
     MA 10660
EAN/GTIN:
     4029665010663
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
  • Windmesser MA 10660
    - Zusatzsensor für das Mobile-Alerts-Sytem
    - Anzeige der aktuellen Werte zur Windgeschwindigkeit, Windböe und Windrichtung
    - Anzeige aller Werte der letzten 24 Stunden, 7 Tage und 30 Tage
    - Anzeige aller Werte als Kreisdiagramm oder Historie
    - Alarmeinstellung für bestimmte Windrichtungen, maximale Windstärken und Windböen
    - linearische und logarithmische Historiendarstellung für Bereiche, Stunden, Tage, Wochen und Monate
    - Zusammenfassung vieler Messinformationen: die Anzahl aller Messwerte, die häufigste Windrichtung,
    - die höchste Windstärke, die stärkste Böe, die längsteZeit mit und ohne Wind.
Weitere Informationen:
Merkmale
Windstärke Messabstand
0.3 - 50 m/s
Windstärke Messeinheit
m/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
146 mm
Höhe
283 mm
Design
Formfaktor
Taschen/handgehalten
Typ
Tasse
Produktfarbe
Weiß
Energie
Energiequelle
Akku
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,66*
€ 106,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,86*
€ 104,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,70*
€ 91,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,67*
€ 87,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,64*
€ 84,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TechnoTrade
MA 10050
ab € 119,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.