Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIVOTEK AT-CAS-001 Überwachungskamerazubehör Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VIVOTEK AT-CAS-001 Überwachungskamerazubehör Montage
VIVOTEK AT-CAS-001 Überwachungskamerazubehör Montage
Artikel-Nr.:
     CIDE4-32000455
Hersteller:
     VIVOTEK
Herst.-Nr.:
     AT-CAS-001
EAN/GTIN:
     4712123675992
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
Domekamera
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
289 mm
Tiefe
132 mm
Höhe
280 mm
Gewicht
3500 g
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Merkmale
Typ
Montage
Unterstützte Positionierung
Universal
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Weitere Suchbegriffe: anschlusskasten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,84*
€ 285,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,50*
€ 281,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,87*
€ 272,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,11*
€ 260,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,88*
€ 236,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VIVOTEK
AT-CAB-002
ab € 59,43*
Zubehör
VIVOTEK
900034000G
ab € 45,49*
Zubehör
VIVOTEK
AT-SUN-001
ab € 49,84*
Zubehör
VIVOTEK
AT-SUN-002
ab € 49,95*
Zubehör
VIVOTEK
AT-SWH-000
ab € 183,10*
Zubehör
VIVOTEK
100145200G
ab € 20,24*
Zubehör
VIVOTEK
AT-WPC-001
ab € 20,31*
Zubehör
VIVOTEK
AT-WPC-002
ab € 20,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.