Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lancom Systems 883 VOIP Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Gigabit Ethernet Schwarz WLAN-Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lancom Systems 883 VOIP Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Gigabit Ethernet Schwarz WLAN-Router
Lancom Systems 883 VOIP Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Gigabit Ethernet Schwarz WLAN-Router
Artikel-Nr.:
     1085-131324
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     62080
EAN/GTIN:
     4044144620805
Suchbegriffe:
Abdeckung TAE Dose
ADSL Router
DSL Router
ISDN Router
Der LANCOM 883 VoIP verfügt über zwei ISDN- sowie zwei analoge Schnittstellen. Somit können mehrere ISDN- und zwei analoge Telefone oder Faxgeräte bzw. auch ISDN-TK-Anlagen mit bis zu zwei ISDN-Anschlüssen direkt an den Router angeschlossen und am All-IP-Netz weiter betrieben werden. Ein integriertes WLAN-Modul ermöglicht die gleichzeitige Versorgung der Umgebung mit drahtlosem Internet-Zugang im 2,4 oder 5 GHz-Band.

Der große Bruder LANCOM 884 VoIP verfügt über vier ISDN-Schnittstellen. Er eignet sich somit ideal für den Anschluss und Weiterbetrieb von vorhandenen ISDN-TK-Anlagen mit bis zu vier ISDN-Anschlüssen (8 Sprachkanälen) am All-IP-Netz.

Beide Router unterstützen den ISDN-Clearmode und ermöglichen so die Weiternutzung von Datenterminals beispielsweise für EC- oder Kreditkartenzahlungen sowie die Fernwartung vorhandener ISDN-TK-Anlagen.

Flexibles Management und zuverlässiges Faxen
Der integrierte LANCOM VCM (Voice Call Manager) erlaubt ein flexibles Management der Rufnummern. Zudem ist der gleichzeitige Betrieb von ISDN-Endgeräten oder TK-Anlagen sowie neuen VoIP-Endgeräten und Telefonanlagen möglich. Zusätzlich zu den ISDN-Teilnehmern können bis zu 10 VoIP-Teilnehmer angemeldet werden, die LANCOM VoIP +10 Option ermöglicht die Anmeldung von je 10 weiteren internen VoIP-Teilnehmern (maximal 40). Dies gestattet eine flexible Erweiterung der Telekommunikationsinfrastruktur und die schrittweise Umstellung von ISDN- auf VoIP-Telefonie.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Schwarz
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS,WEP,WPA,WPA2
Wireless LAN Charakteristiken
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
IEEE 802.11n
WLAN Datentransferrate (max.)
300 Mbit/s
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11d,IEEE 802.11e,IEEE 802.11g,IEEE 802.11h,IEEE 802.11i,IEEE 802.11n,IEEE 802.11u,IEEE 802.11w,IEEE 802.1x
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (typisch)
14 W
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschluss
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
DC-Anschluss
Ja
Gewicht & Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
600 g
DSL Charakteristiken
ADSL2+
Ja
VDSL2
Ja
Antenne
Antennentyp
Intern
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
DSL-WAN
Ja
Ethernet LAN Charakteristiken
Eingebauter Ethernet-Anschluss
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Angebote (20)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1085
pro Stück
€ 6,00*
ab € 393,17*
€ 397,43*
pro Stück
€ 2,00*
ab € 395,38*
€ 399,71*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 397,98*
€ 402,37*
pro Stück
Frei Haus
ab € 401,52*
€ 406,00*
pro Stück
€ 2,99*
ab € 404,81*
€ 409,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,43*
€ 472,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,17*
€ 467,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LANCOM Systems
62082
ab € 435,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG