Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-125006500 Herst.-Nr.: 4739290 EAN/GTIN: 4000225001338 |
| |
|
| | |
| Angebotshefter Crystal, DIN A4, PP-Folie, Vorder- und Unterdeckel: 200 my, passend für ca. 30 Blatt 80g Papier, in Streifenoptik, mit ganzseitiger Präsentationstasche im Deckel und 10 cm breiter Längstasche für Visitenkarten oder Muster, ausschiebbare Abheftvorrichtung im Rücken ermöglicht die Ablage in Ordnern, transparent Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Präsentationsmappe | | Format | A4 | | Material | Polypropylen (PP) | | Produktfarbe | Transparent | | Maximale Kapazität | 30 Blätter | | Mediengewicht | 80 g/m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dokumentenmappe, Sammelmappe, Sammeltasche, Präsentations-Alben, Präsentations-Mappen, Präsentationsalbum, Präsentationsmappen, Sichtbuch, dokumentenmappe a4 transparent veloflex, angebotshefter veloflex, angebotshefter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,68* | € 1,30* | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,73* | € 1,41* | | | | | | | | 20 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,959* | € 1,5405* | | | | | 6 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 1,098* | € 1,8055* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|