Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 57406-00002 Tonbandkassette 66 m Transparent 8 Stück(e)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TESA 57406-00002 Tonbandkassette 66 m Transparent 8 Stück(e)
TESA 57406-00002 Tonbandkassette 66 m Transparent 8 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-31734266
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57406-00002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
Der hochwertige und transparente tesafilm eignet sich für Klebearbeiten in Büro und Haushalt. Er ist auf fast allen Materialien und Untergründen nahezu unsichtbar. Der reißfeste und klebestarke Klebefilm wird u.a. zum Verkleben von Briefumschlägen, zum Reparieren von eingerissenem Papier, aber auch zum Verpacken von Geschenken oder zum Dekorieren eingesetzt.

Der Klebefilm kann mit allen tesafilm Abrollern verarbeitet werden und ist in cleveren Office-Boxen mit jeweils mehreren Rollen erhältlich.

- Transparent.
- Gute Klebkraft.
- Leicht abrollbar.
- Hohe Alterungsbeständigkeit.
- Vielseitig einsetzbar.
- PP-Folie und lösungsmittelfreie Klebmasse.
- Für alle tesafilm Abroller geeignet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
66 m
Produktfarbe
Transparent
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 2,7325* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,10*
€ 34,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,01*
€ 34,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,70*
€ 32,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,20*
€ 32,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,10*
€ 31,06
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,86*
€ 26,01
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.