Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Astro HVO V44 G TV-Signalverstärker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Astro HVO V44 G TV-Signalverstärker
Astro HVO V44 G TV-Signalverstärker
Astro HVO V44 G TV-Signalverstärker
Astro HVO V44 G TV-Signalverstärker
Astro HVO V44 G TV-Signalverstärker
Artikel-Nr.:
     CIDE4-31624604
Hersteller:
     ASTRO
Herst.-Nr.:
     00217410
EAN/GTIN:
     4026187191917
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
BK-Hausverstärker
  • Breitbandverstärker mit aktivem 65 MHz Rückweg
    - hoher Ausgangspegel bei hohem C/N durch Push-Pull
    - Diplexfilter und Rückwegverstärker on-board
    - 40 / 32 dB Verstärkung im Vorweg (über Steckbrücke steckbar)
    - 32 / 27 / 22 dB Verstärkung im Rückweg (über Steckbrücke steckbar)
    - Interstage-Dämpfung in Vor- und Rückweg
    - geschaltete Signalwege werden über LED angezeigt
    - Konfiguration über Steckbrücken und Potis
    - Messpunkte in Ein- und Ausgang
    - Vorweg bis 1006 MHz
    - Ausgangspegel Vorweg 111 dBµV
    - Ausgangspegel Rückweg 118 / 114 dBµV (2 / 3 Sender)
    - KDG-Typklasse D (4.4)
Weitere Informationen:
Technische Details
Frequenzbereich (forward path)
85 - 1006 MHz
Frequenzbereich (return path)
5 - 65 MHz
Verstärkung (forward path)
40 dB
Zuwachs (return path)
29 dB
Produktfarbe
Silber
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
12.5 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,78*
€ 254,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,50*
€ 246,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,68*
€ 235,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,15*
€ 227,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,84*
€ 206,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.