Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Lumix DMC-G70 + G VARIO 12-60 MILC 16 MP Live MOS 4592 x 3448 Pixel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic Lumix DMC-G70 + G VARIO 12-60 MILC 16 MP Live MOS 4592 x 3448 Pixel Schwarz
Panasonic Lumix DMC-G70 + G VARIO 12-60 MILC 16 MP Live MOS 4592 x 3448 Pixel Schwarz
Panasonic Lumix DMC-G70 + G VARIO 12-60 MILC 16 MP Live MOS 4592 x 3448 Pixel Schwarz
Panasonic Lumix DMC-G70 + G VARIO 12-60 MILC 16 MP Live MOS 4592 x 3448 Pixel Schwarz
Panasonic Lumix DMC-G70 + G VARIO 12-60 MILC 16 MP Live MOS 4592 x 3448 Pixel Schwarz
Panasonic Lumix DMC-G70 + G VARIO 12-60 MILC 16 MP Live MOS 4592 x 3448 Pixel Schwarz
Panasonic Lumix DMC-G70 + G VARIO 12-60 MILC 16 MP Live MOS 4592 x 3448 Pixel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-31613188
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     DMC-G70MEG-K
EAN/GTIN:
     5025232851867
Suchbegriffe:
Spiegellose Systemkamera
Systemkamera
panasonic systemkamera
spiegellose systemkamera
4K Foto & Video-Funktion
für höchste Detailschärfe

OLED Sucher mit 2,36 Mio. Pixeln
und frei dreh- und schwenkbarer LDC Monitor

16 MP Live-MOS Sensor
und extrem schneller und präziser Autofokus
Weitere Informationen:
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Objektiv
Optischer Zoom
4.8 x
Digitaler Zoom
2 x
Brennweitenbereich
12 - 60 mm
Minimum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
24 mm
Maximum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
120 mm
Minimale Blendenzahl
12
Maximale Blendenzahl
60
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
11/9
Filtergröße
58 mm
Anzahl der aspärischen Linsen
3
Objektivanschluss
Micro Four Thirds (MFT)
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
7.2 V
Akkulaufzeit (CIPA Standard)
360 Schüsse
Akku-/Batteriekapazität
1200 mAh
Kamera
Weißabgleich
Auto, Wolkig, Tageslicht, Flash
Bildstile
Rücklicht, Kinder, Panorama, Porträt, Sonnenuntergang, Landschaft
Aufnahmemodi
Auto, Manuell
Fotoeffekte
Schwarz&Weiss, Negativ Film, Sepia, lebendig
Selbstauslöser Verzögerung
2,10 s
Stativbefestigung
Ja
Kontrasteinstellung
Ja
Helligkeitseinstellung
Ja
Farbsättigungseinstellung
Ja
Kamera Wiedergabe
Einzelbild, Diashow
Histogramm
Ja
Blitz
Blitz-Modi
Auto, Blitz Aus, Flash an, Rote-Augen-Reduzierung, Langsame Synchronisation
Blitzsynchronzeit
1/160 s
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Sprachaufzeichnung
Ja
Audio-System
Stereo
Verschluss
Kürzeste Verschlusszeit
1/16000 s
Längste Verschlusszeit
1 s
Verschlusstyp
Elektronisch, Mechanisch
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Design
Produktfarbe
Schwarz
Fokussierung
Fokus
TTL
Fokuseinstellung
Auto/Manuell
Autofokus (AF)-Modi
Flexibler Spot-Autofokus, Einzelbild-Autofokus
Video
Videoaufnahme
Ja
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Motion-JPEG Framerate
60 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1920x1080@24fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@50fps, 1920x1080@60fps
Gewicht und Abmessungen
Breite
124.9 mm
Tiefe
77.4 mm
Höhe
86.2 mm
Sonstige Funktionen
Energiequelle
Akku
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Ladegerät enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Bildschirm
Display
LCD
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
3 "
Bildschirmauflösung (numerisch)
1040000 Pixel
Display-Seitenverhältnis
3:2
Ausklappbarer Bildschirm
Ja
Dreh- und schwenkbares Display
Ja
Speicher
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC, SDXC
Speicherkartensteckplätze
1
Belichtung
ISO-Empfindlichkeit (min)
200
ISO-Empfindlichkeit (max)
25600
Belichtungstyp
Zeitautomatik AE, Auto, Manuell
Belichtungskorrektur
± 5EV (1/3EV step)
Belichtungsmessung
Mittenbetonte, Teilbereich, Spot
ISO-Empfindlichkeit
200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600
Belichtungssteuerung
Programm AE
Automatische Belichtungsspeicherung (AE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
PictBridge
Ja
USB-Version
2.0
HDMI
Ja
HDMI-Steckverbindertyp
Micro
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Bildqualität
Kamera-Typ
MILC
Megapixel (ca.)
16 MP
Sensor-Typ
Live MOS
Maximale Bildauflösung
4592 x 3448 Pixel
Foto Auflösung(en)
[4: 3] 4592x3448 (L) / 3232x2424 (M) / 2272x1704 (S) / 1824x1368 / [3: 2] 2272x1520 (S) / 1824x1224 / [16: 9] 4592x2584 (L) / 3840x2160 (M) / 1920x1080 (S) / 1824x1024 / [1: 1] 3424x3424 (L) / 2416x2416 (M) / 1712x1712 (S) / 1712x1712
Bildstabilisator
Ja
Unterstützte Bildformate
JPEG XR, RAW
Lage des Bildstabilisator
Linse
Unterstützte Seitenverhältnisse
1:1, 4:3, 16:9
Megapixel insgesamt
16.84 MP
Bildsensorgröße (B x H)
17.3 x 13 mm
Weitere Suchbegriffe: Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 507,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 569,19*
€ 677,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,42*
€ 662,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,21*
€ 648,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,78*
€ 635,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 507,84*
€ 604,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.