Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

smanos MD9100 Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabellos Wand Weiß Bewegungsmelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
smanos MD9100 Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabellos Wand Weiß Bewegungsmelder
smanos MD9100 Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabellos Wand Weiß Bewegungsmelder
Artikel-Nr.:
     CIDE4-31256229
Hersteller:
     smanos
Herst.-Nr.:
     MD9100
EAN/GTIN:
     8718868020840
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Präsenzmelder
Der MD9100 wendet eine spezielle Infrarottechnik und intelligente Analysalgorithmen an, um Interferenzsignale und Personenbewegungen von Tierbewegungen zu unterscheiden. Hierdurch werden Falschalarme vermieden. Der automatische Temperaturausgleich und die Antidraft-Technologie hilft dem Gerät, sich unterschiedlichen Umgebungen anzupassen. Die MD9100 ist umweltfreundlich, energieeffizient, zuverlässig und einfach zu bedienen. Wenn der Bewegungsmelder in eine Smanos Alarmanlage eingebunden ist, erhält der Nutzer bei schwacher Batterie eine entsprechende Push-Up-Nachricht.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Batterie/Akku
Energieverbrauch
9.5 mA
Statischer Strom
0.05 mA
Akku-/Batterietyp
AA
Eingangsspannung
3 V
Anzahl unterstützter Batterien
2
Batteriespannung
3 V
Gewicht & Abmessungen
Breite
52 mm
Tiefe
108 mm
Höhe
36.8 mm
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
-10 - 55 °C
Verpackungsinformation
Befestigungswinkel enthalten
Ja
Halterungsabmessungen (BxTxH)
30 x 52 x 26.5 mm
Farbe
Produktfarbe
Weiß
Sicherheit
Sensor-Typ
Passiver Infrarot-Sensor (PIR)
Übertragungstechnik
Kabellos
Arbeitsfrequenz
868/915 MHz
Distanzerfassung
9 m
Transmissionsdistanz
80 m
Fehlalarmschutz
Ja
Haustier-Immunität (max.)
20 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,19*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABUS
AU1307
ab € 3,41*
Sonstiges
ABUS
VF1322
ab € 3,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.