Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 941.06 Strahler Oberflächenbeleuchtung Weiß LED 4 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 941.06 Strahler Oberflächenbeleuchtung Weiß LED 4 W
Paulmann 941.06 Strahler Oberflächenbeleuchtung Weiß LED 4 W
Paulmann 941.06 Strahler Oberflächenbeleuchtung Weiß LED 4 W
Paulmann 941.06 Strahler Oberflächenbeleuchtung Weiß LED 4 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-31169597
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     94106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
12V-Seilsystem-Montagematerial
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
Das 6-flammige LED Seilsystem -RoundMac- ist mit einer Gesamtleistung von 24 Watt die Innovation in der LED-Technik. Das System ist für die Wand- und Deckenmontage geeignet und wird mit dem entsprechenden Zubehör wie z.B. Umlenker etc. zum Alleskönner in Sachen individuelle Lichtlösungen.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Strahler Oberflächenbeleuchtung
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Metall
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
10000 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
6 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
24 W
Lampenleistung
4 W
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
1200 lm
Energie
Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Kabellänge
0.16 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,81*
€ 225,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,19*
€ 223,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,12*
€ 210,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,39*
€ 203,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,23*
€ 181,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.