Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex VELODUR Klemmbrett A4 Polypropylenkarbonat (PPC) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Veloflex VELODUR Klemmbrett A4 Polypropylenkarbonat (PPC) Weiß
Veloflex VELODUR Klemmbrett A4 Polypropylenkarbonat (PPC) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-31054670
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4804690
EAN/GTIN:
     4000225066382
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Präsentationsclipboard VELODUR®, DIN A4, Größe 230 x 315 x 20 mm, PP-kaschiert, oben starke Metallklammer mit Hängeöse und Gummiecken, vorne mit Einstecktasche, weiß
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Format
A4
Material
Polypropylenkarbonat (PPC)
Anzahl
1
Tasche
Ja
Taschenanzahl
1 Taschen
Clip-Befestigungsmechanismus
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Höhe
315 mm
Tiefe
20 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4804650
ab € 2,89*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4804680
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.