Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex VELODUR Klemmbrett A4 Polypropylenkarbonat (PPC) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Veloflex VELODUR Klemmbrett A4 Polypropylenkarbonat (PPC) Schwarz
Veloflex VELODUR Klemmbrett A4 Polypropylenkarbonat (PPC) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-31054669
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4804680
EAN/GTIN:
     4000225066368
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Präsentationsclipboard VELODUR®, DIN A4, Größe 230 x 315 x 20 mm, PP-kaschiert, oben starke Metallklammer mit Hängeöse und Gummiecken, vorne mit Einstecktasche, schwarz
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Format
A4
Material
Polypropylenkarbonat (PPC)
Anzahl
1
Tasche
Ja
Taschenanzahl
1 Taschen
Clip-Befestigungsmechanismus
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Höhe
315 mm
Tiefe
20 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maul
2335290
ab € 0,89*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4804650
ab € 2,89*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4804690
ab € 2,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.