| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-31054365 Herst.-Nr.: 3255-20 EAN/GTIN: 4078500017428 |
|
|
| | |
| Jetzt lässt sich Winterstreugut wie Sand, Salz und Splitt wohl dosiert mit dem GARDENA Kleinstreuer auf kleineren Flächen verteilen – und das ohne schmutzige Hände! Das einzigartige Dosiersystem macht es möglich. Einfach die Dosierscheibe am Deckel drehen und die gewünschte Streu-Öffnung (je nach gewähltem Streugut) von grob bis fein auswählen. Der handliche, große Verstellknopf lässt sich selbst mit dicken Handschuhen bequem drehen. Durch den Bajonettverschluss lässt sich der Kleinstreuer problemlos öffnen und schließen. Zum bequemen Befüllen kann das Griffteil als Schaufel verwendet werden. Zwei seitlich angebrachte Grillmulden sorgen dafür, dass der Behälter gut in der Hand liegt. Mit 25 Jahren Garantie. Füllmenge: Sand: ca. 1,7 kg Streusalz: ca. 1,4 kg Splitt: ca. 1,65 kg Weitere Informationen: Merkmale | Wetterfestigkeit | Ja | | Griff enthalten | Ja | | Produktfarbe | Schwarz, Cyan, Orange |
|
| | |
| | | |
| |