Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner 081.114A Laser Level Bezugspegel 10 m 650 nm (<1 mW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laserliner 081.114A Laser Level Bezugspegel 10 m 650 nm (<1 mW)
Laserliner 081.114A Laser Level Bezugspegel 10 m 650 nm (<1 mW)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30853279
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     081.114A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fliesenlaser
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
kreuzlaser laserliner
  • Die 2 gut sichtbaren Laserlinieneignen sich hervorragend zum Ausrichten von Fliesen, Ständerwerk, Fenster, Türen etc. - Automatic Level:Automatische Ausrichtung durch magnetisch gedämpftes Pendelsystem. - Einzeln schaltbare Laserlinien - Zusätzlicher Neigungsmoduszum Ausrichtenvon Schrägen. - Out-Of-Level:Durch optische Signale wird angezeigt, wenn sich das Gerät außerhalb des Nivellierbereichs befindet. - Transport Lock:Eine Pendelarretierung schützt das Gerät beim Transport. - Einfache einheitliche Bedienung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
105 mm
Verpackungshöhe
320 mm
Design
Typ
Bezugspegel
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Stativgewinde
1/4 Zoll
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
260 g
Akku/Batterie
Betriebszeit
15 h
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Merkmale
Maximale Reichweite
10 m
Levelling Präzision (±)
0.5 mm/m
Selbst-levelling Range (±)
5 °
Farbe des Laserbeams
Rot
Laserklasse
2
Laserdiode
650 nm (<1 mW)
Weitere Suchbegriffe: kreuzlaser
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,23*
€ 121,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,88*
€ 118,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,07*
€ 101,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,81*
€ 97,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,46*
€ 92,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,34*
€ 80,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.