Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN KN4116VA Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN KN4116VA Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Metallisch
ATEN KN4116VA Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Metallisch
ATEN KN4116VA Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Metallisch
ATEN KN4116VA Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30811776
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     KN4116VA
EAN/GTIN:
     672792403439
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
20
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
FIPS 140-2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
433.6 mm
Tiefe
412.1 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
5600 g
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Metallisch
Rack-Kapazität
1U
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Link, Leistung
Schaltknopf
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
49.06 W
Leistungen
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Scanning interval
255 s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
16
Tastatur Porttyp
USB, PS/2
Maus-Porttyp
USB, PS/2
Video Porttyp
DVI-D
Konsolenanschluss
DVI-D, USB A, VGA (D-Sub)
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
USB-Stecker
Mini-USB
Audio-Anschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl der Mikrofoneingänge
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.479,44*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.762,18*
€ 8.046,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.705,05*
€ 7.979,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.549,45*
€ 7.793,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.479,44*
€ 7.710,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,84*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,96*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,61*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,64*
Zubehör
Aten
CS1308-AT-G
ab € 100,84*
Zubehör
Aten
KA8288-AX-G
ab € 742,43*
Zubehör
Aten
KA7120
ab € 64,41*
Zubehör
Aten
KA7130
ab € 83,03*
Zubehör
Aten
KA7140
ab € 82,94*
Zubehör
Aten
KA7168
ab € 121,99*
Zubehör
Aten
KA7170
ab € 64,03*
Zubehör
Aten
KA7177
ab € 109,30*
Zubehör
Aten
KA7178
ab € 177,64*
Zubehör
Aten
KA7188
ab € 159,13*
Zubehör
Aten
KA7189
ab € 159,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.