Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-Go Tools R-Go Riser Flexibel Laptopständer, verstellbar, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R-Go Tools R-Go Riser Flexibel Laptopständer, verstellbar, weiß
R-Go Tools R-Go Riser Flexibel Laptopständer, verstellbar, weiß
R-Go Tools R-Go Riser Flexibel Laptopständer, verstellbar, weiß
R-Go Tools R-Go Riser Flexibel Laptopständer, verstellbar, weiß
R-Go Tools R-Go Riser Flexibel Laptopständer, verstellbar, weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30803483
Hersteller:
     R-Go Tools
Herst.-Nr.:
     RGORISTWH
EAN/GTIN:
     8719274490524
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter

Der R-Go Riser Laptop-Ständer bringt jeden Laptop-Bildschirm bequem auf Augenhöhe. Dadurch wird Ihr Kopf in eine natürliche Position gebracht und die Spannung in der Nacken- und Schultermuskulatur reduziert. Dieser Laptop-Ständer ist in 5 Positionen leicht höhenverstellbar. Der R-Go Riser ist aus Aluminium gefertigt und hat ein schlankes Design. Der Riser ist ultradünn und leicht: ideal zum Mitnehmen in Ihrer Tasche!

 

Leichtes, ultradünnes AluminiumHöhenverstellbarFördert eine aufrechte KörperhaltungEinfach zum MitnehmenHergestellt in den Niederlanden

 

Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
235 mm
Verpackungstiefe
270 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Paketgewicht
272 g
Ergonomie
Anpassbar
Ja
Höhenanpassungsrate
135 - 220 mm
Neigungswinkelbereich
30 - 57 °
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Aluminium
Minimale Tabletbildschirm-Größenkompatibilität
10 "
Maximale Notebook-Bildschirm-Größenkompatibilität
22 "
Höchstgewichtskapazität
5 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Höhe
3 mm
Länge (mm)
265 mm
Gewicht
190 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
320 mm
Höhe des Versandkartons
245 mm
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,52*
€ 85,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,94*
€ 83,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,03*
€ 75,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGORIATSI
ab € 36,73*
Zubehör
R-Go Tools
RGORIATWH
ab € 35,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.