Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spectralink 7532 DECT-Telefon-Mobilteil Anrufer-Identifikation Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spectralink 7532 DECT-Telefon-Mobilteil Anrufer-Identifikation Grau
Spectralink 7532 DECT-Telefon-Mobilteil Anrufer-Identifikation Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30779232
Hersteller:
     SpectraLink
Herst.-Nr.:
     02630000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Technische Details
Typ
DECT-Telefon-Mobilteil
Anrufer-Identifikation
Ja
Markenkompatibilität
Spectralink
Freisprecheinrichtung
Ja
Navigation Taste
Ja
Headset
Ja
Telefonbuch Kapazität
350 Eintragungen
Rufstromgeber Volumeneinstellung
Ja
Uhr/Datum display
Ja
Tastensperre
Ja
Personifizierung
Klingeltöne
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
110 g
Breite
48 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
146 mm
Design
Produktfarbe
Grau
Display-Typ
TFT
Display-Auflösung
128 x 160 Pixel
Anzahl der Farben des Displays
65536 Farben
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Gesprächszeit
24 h
Bereitschaftszeit
130 h
Weitere Suchbegriffe: cordless phone, spectralink dect, dect
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 243,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,92*
€ 349,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,17*
€ 346,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,48*
€ 314,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,12*
€ 309,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,02*
€ 289,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.