Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Really Useful Boxes 5C Aufbewahrungsbox Rechteckig Polypropylen (PP) Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Really Useful Boxes 5C Aufbewahrungsbox Rechteckig Polypropylen (PP) Transparent
Really Useful Boxes 5C Aufbewahrungsbox Rechteckig Polypropylen (PP) Transparent
Artikel-Nr.:
     1682-123214203
Hersteller:
     Really Useful Products
Herst.-Nr.:
     5C
EAN/GTIN:
     5060024802610
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufbewahrungsbox
Produktfarbe
Transparent
Form
Rechteckig
Material
Polypropylen (PP)
Färbung
Monochromatisch
Tragegriff(e)
Ja
Deckel enthalten
Ja
Verriegelbarer Deckel
Ja
Abnehmbarer Deckel
Ja
Stapelbar
Ja
Langlebige Design
Ja
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
5 l
Breite
200 mm
Tiefe
340 mm
Höhe
125 mm
Innenmaße (B x T x H)
160 x 285 x 105 mm
Gewicht
540 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 80 °C
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
42
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,03*
€ 8,66*
11 Tage
42
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,02*
€ 8,67*
3 Tage
251
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 8,66*
€ 12,38*
5 Tage
277
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 8,91*
€ 12,87*
4 Tage
296
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 9,17*
€ 13,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Really Useful Products
6.5C
ab € 11,56*
Ähnlich
Really Useful Products
68502000
ab € 4,36*
Ähnlich
Really Useful Products
UB4LC
ab € 5,18*
Ähnlich
Really Useful Products
7C
ab € 11,54*
Ähnlich
Really Useful Products
8C
ab € 9,75*
Ähnlich
Really Useful Products
6C
ab € 5,79*
Ähnlich
Really Useful Products
5CXL
ab € 6,58*
Ähnlich
Sunware
H6160102
ab € 4,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.