Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herlitz 11206174 Sammelmappe Polypropylen (PP) Weiß A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herlitz 11206174 Sammelmappe Polypropylen (PP) Weiß A4
Herlitz 11206174 Sammelmappe Polypropylen (PP) Weiß A4
Herlitz 11206174 Sammelmappe Polypropylen (PP) Weiß A4
Herlitz 11206174 Sammelmappe Polypropylen (PP) Weiß A4
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30630634
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11206174
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
  • PP-Folie
    - mit Design-Aufdruck
    - Rückenbreite 4 cm
    - Gummizug, rund, mit Verschlussknopf
    - aufgeklebtes Rückenschild, ablösbar
    - transparent farblos
    - 1 Stück
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Weiß
Ausrichtung
Landschaftsportrait
Rückenbreite
40 mm
Rückenetikett
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.