Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compulocks 159B290SENB Sicherheitsgehäuse für Tablet Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Compulocks 159B290SENB Sicherheitsgehäuse für Tablet Schwarz
Compulocks 159B290SENB Sicherheitsgehäuse für Tablet Schwarz
Compulocks 159B290SENB Sicherheitsgehäuse für Tablet Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30610212
Hersteller:
     Compulocks
Herst.-Nr.:
     159B290SENB
EAN/GTIN:
     854249006589
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Space Flex iPad Gehäuse- Flex your Pad- Maclocks iPad Space Flex vereint die Vorteile des neuen iPad Space Gehäuse und des Sicherheitsschlosess mit einer biegbaren Flex-Arm-Halterung. Dieses Produkt ist ein perfektes, gesichertes Kiosk System, iPad Kiosk für Bildungs-,Gesundheitswesen-,Unternehmens-,Handels- und Point of Sale-Umgebung. Das iPad Space Flex sichert das iPad gegen Diebstahl und fremden Eingriff. Alle Wi-Fi-, Bluetooth- und 3G-Verbindungen bleiben durch das Gehäuse ungestört. * Hochwertige Aluminiumkonstruktion *Quer-und Hochformatansicht mit 90-Grad-Drehung * Kompatibel mit iPad 2/3/4 *Biegbarer Arm eignet sich perfekt für Eckplätze, Halterung an der Wand und bei Platzmangel an Theken * Inklusive Schutzpolsterung * Kann während des Aufladens gesichert werden * Das integrierte Sicherheits-Slot erlaubt die Verwendung jedes Universal-Kabelschlosses
Weitere Informationen:
Merkmale
Kompatibilität
iPad Pro
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,75*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,04*
€ 280,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,73*
€ 268,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,52*
€ 262,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,75*
€ 257,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.