Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4008321060808 Dimmer Dimmer & Schalter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 4008321060808 Dimmer Dimmer & Schalter Weiß
Osram 4008321060808 Dimmer Dimmer & Schalter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30454604
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321060808
EAN/GTIN:
     4008321060808
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Vorschaltgerät
elektronisches vorschaltgerät
Corridor-Funktion für direkten Anschluss des EVG an handelsübliche Bewegungsmelder
Corridor-Funktion mit voreingestelltem Licht-Programm
Touch DIM-Funktion für freie Parametrisierung des Lichtwertes und der Einschaltzeit
Fit for SMART GRID für Rückmeldung der aufgenommen Netzleistung und Lampenbetriebsstunden
Fit for Emergency-Funktion für automatische Erkennung von Notlichtbetrieb durch EVG
Sehr niedriger Standby-Leistungsverbrauch: < 0,2 W (A1 BAT)
Lebensdauer: > 100.000 h (bei T = 65 °C an Tc)
Sehr hohe Schaltfestigkeit: bis zu 300.000
Dimmbereich: 1…100 % (3…100 % mit Kompaktleuchtstofflampe)
POWER2LAMP-Funktion für optimale Anpassung der EVG-Leistung auf die Lampe während Lampenlebensdauer
Netzfrequenz: 0 Hz, 50…60 Hz, pulsierender AC
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
79 mm
Tiefe
123 mm
Höhe
33 mm
Gewicht
227 g
Leistungen
Typ
Dimmer & Schalter
Design
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,82*
€ 72,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,87*
€ 66,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.