Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DPE-301GS PoE-Adapter Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Link DPE-301GS PoE-Adapter Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
D-Link DPE-301GS PoE-Adapter Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
D-Link DPE-301GS PoE-Adapter Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
D-Link DPE-301GS PoE-Adapter Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
D-Link DPE-301GS PoE-Adapter Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
D-Link DPE-301GS PoE-Adapter Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30251393
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DPE-301GS
EAN/GTIN:
     790069416675
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Splitter
Power over Ethernet Splitter
PoE Switch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
98 g
Abmessungen (BxTxH)
109.8 x 62.2 x 24.5 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
106 mm
Verpackungstiefe
156 mm
Verpackungshöhe
61 mm
Paketgewicht
230 g
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
CE, FCC, VCCI, RCM
Logistikdaten
Versandkartonslänge
445 mm
Versandkartonsbreite
332 mm
Versandkartonshöhe
325 mm
Anzahl der Kartons pro Palette (Luft)
30 Stück(e)
Anzahl der Kartons pro Palette (See)
30 Stück(e)
Gewicht (innerer) Versandkarton
10260 g
Warentarifnummer (HS)
85044095
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperatur Betriebsumgebung
32 - 122 °F
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Energie
Ausgangsleistung
32.4 W
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,40*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,84*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,48*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 10,76*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 16,33*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,96*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 19,57*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,61*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,64*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 8,88*
Zubehör
D-Link
DAS-C-3YSBD
ab € 95,04*
Zubehör
D-Link
DAS-C-5YSBD
ab € 163,86*
Zubehör
D-Link
DAS-C-Network
ab € 55,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.