Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S21-LED-TOM00261 Flutlichtscheinwerfer 30 W Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S21-LED-TOM00261 Flutlichtscheinwerfer 30 W Grau
Synergy 21 S21-LED-TOM00261 Flutlichtscheinwerfer 30 W Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30064399
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-TOM00261
EAN/GTIN:
     4038816980014
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler
Die Synergy 21 LED Objektbeleuchtungsserie eignet sich hervorragend für Ihre Außenbeleuchtung. Ob im privaten Bereich, rund um Haus und Garten oder im Industriebereich, wie Anlieferzonen oder Gebäudebeleuchtung. Die Synergy 21 Objektstrahler sind vielseitig einsetzbar. Die Strahler besitzen alle Schutzklasse IP 65. Die Outdoor Strahler V2 verfügen über einen Überhitzungsschutz und eine Notstromfunktion.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
207-252 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Technische Details
Dimmer
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe
185 mm
Höhe
126 mm
Gewicht
2300 g
Merkmale
Gesamtleistung
30 W
Lampentechnologie
LED
Produktfarbe
Grau
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
2550 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
35000 h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Lampen
Strahlungswinkel
120 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.