Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 90095 60 W LED Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 90095 60 W LED Schwarz, Grau
Synergy 21 90095 60 W LED Schwarz, Grau
Synergy 21 90095 60 W LED Schwarz, Grau
Synergy 21 90095 60 W LED Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30064070
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-TOM00068
EAN/GTIN:
     4038816989703
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
Diese LED-Objektstrahler mit modernster LED-Technik bringen Licht ins Dunkel. Durch 20 bzw. 60 High Power LEDs mit insgesamt 20 W bzw. 60 W haben Sie für jeden Anwendungszwecke die richtige Lösung. Die Strahler erzielen eine hohe Lichtleistung bei niedrigem Stromverbrauch. Mit Ihrer IP65 Schutzklasse sind die Strahler gegen Staub sowie Strahlwasser geschützt und somit absolut wetterfest. Die Strahler sind in warmweiß, neutralweiß, kaltweiß oder als infrarot erhältlich.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
207-253 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Technische Details
Leuchtmitteltyp
LED
Typ
Outdoor wall/ceiling lighting
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
365 mm
Gewicht
7000 g
Merkmale
Gesamtleistung
60 W
Lampentechnologie
LED
Anzahl an Lampen
60 Glühbirne(n)
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
6000 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Dimmbar
Ja
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Lampen
Strahlungswinkel
120 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,58*
€ 136,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,79*
€ 135,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,07*
€ 129,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,62*
€ 124,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,64*
€ 107,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.