Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal CP 6028.014


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal CP 6028.014
Rittal CP 6028.014
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30019216
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6028.014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gewinde-Bolzen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2620 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
520 mm
Höhe
400 mm
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
Gehäusematerial
Aluminium
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,26*
€ 82,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,13*
€ 73,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,71*
€ 72,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rittal
6053800
ab € 24,81*
Sonstiges
Rittal
6053000
ab € 22,52*
Sonstiges
Rittal
6053500
ab € 27,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.