Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG MTE 650 Ohne Tank (unmittelbar) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG MTE 650 Ohne Tank (unmittelbar) Weiß
AEG MTE 650 Ohne Tank (unmittelbar) Weiß
AEG MTE 650 Ohne Tank (unmittelbar) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-29970063
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     232770
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
durchlauferhitzer stiebel eltron el...
durchlauferhitzer stiebel eltron
durchlauferhitzer
Die elektronisch geregelter Kleindurchlauferhitzer MTE halten die Auslauftemperatur unabhängig von der Zulauftemperatur konstant. Das Blankdraht-Heizsystem sorgt für eine schnelle und effiziente Warmwasserversorgung. Die Temperatur ist intern von ca. 30 bis 50°C einstellbar. Für eine sichere Funktion bei schwachem Wasserdruck kann der Durchfluss eingestellt werden. Die elektronischen Kleindurchlauferhitzer erwärmen das Wasser direkt an der Zapfstelle und immer nur dann, wenn es gebraucht wird. Dabei werden Energie- und Wasserverluste durch lange Leitungswege, wie bei zentralen Systemen, vermieden. Kleindurchlauferhitzer eignen sich insbesondere für Handwaschbecken, für die eine konstante Auslauftemperatur gewünscht wird.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
82 mm
Höhe
143 mm
Gewicht
1500 g
Leistungen
Max. Leistung
6500 W
Regelbare Temperatur
Ja
Thermostatbereich
30 - 50 °C
Temperatur (max)
50 °C
Effizienz
40 %
Geräuschpegel
15 dB
Design
Typ
Ohne Tank (unmittelbar)
Heizungsort
Drinnen
Benzintyp
Elektro
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP25
Ergonomie
Electronische Leistungskontrolle
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
400 V
Energieeffizienzklasse
A
Jährlicher Energieverbrauch
478 kWh
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 228,41*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,72*
€ 292,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,23*
€ 288,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,06*
€ 285,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,41*
€ 271,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.