Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal CP 6028.015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal CP 6028.015
Rittal CP 6028.015
Artikel-Nr.:
     CIDE4-29945561
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6028.015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gewinde-Bolzen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
3160 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
520 mm
Höhe
500 mm
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
Gehäusematerial
Aluminium
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,99*
€ 99,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,06*
€ 97,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,68*
€ 92,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,90*
€ 90,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,05*
€ 80,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rittal
6053800
ab € 24,84*
Sonstiges
Rittal
6053000
ab € 22,37*
Sonstiges
Rittal
6053500
ab € 27,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.