Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-7933366 Herst.-Nr.: 2000-1491 EAN/GTIN: 4045454714253 |
| |
|
| | |
| Abschluss- und Zwischenplatte; 0,7 mm dick Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 0.7 mm | | Höhe | 32.9 mm | | Länge (mm) | 67.9 mm | Technische Details | Typ | Einsatzgehäuse | | Produktfarbe | Grau | | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 5497 | | | | 25 | | pro Stück | € 4,98* | ab € 0,19* | € 0,31* | | | | | | | 22 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,23407* | € 0,31407* | | | | | 25 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,24* | € 0,33* | | | | | 18 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,2594* | € 0,3494* | | | | | 19 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,2693* | € 0,3593* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 7,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|