Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact 05905 Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exact 05905 Bohrer
Exact 05905 Bohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE4-29813056
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     05905
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindebohrer-Bit
Kombi-Gewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Technische Information
HSS = Hochleistungsschnell-Stahl
1/4“ Bit-Antrieb (DIN 3126)

Anwendung
Zum Kernlochbohren, Gewinden und Entgraten in 1 Arbeitsgang.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
6.8 mm
Länge (mm)
50 mm
Bohrermaterial
Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
Schaftform
Sechskantschaft
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,63*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.